Startseite

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI310749 OTR ADAPT 6 POLES 9009/B - 310749

KopierenKopieren
PERFORMANCE IN LIGHT - PRI310749 OTR ADAPT 6 POLES 9009/B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Leuchtenanschlussadapter

  • Ader-Zahl - 7

  • Farbe - schwarz

  • Zubehör - ja

  • Ersatzteil - nein

Packung

  • 50 ST

EAN

5414833090445

Artikelnummer

PRI310749

Herstellernummer

310749

Hersteller

PRI

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Leuchtenanschlussadapter

Ader-Zahl:

7

Farbe:

schwarz

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

Adattatore DALI a 6 conduttori (3 fasi + sistema di controllo) (carico massimo 100 N = 10,2 kg)