PERFORMANCE IN LIGHT - PRI3107473 KIT STAFFA ATTACCO PALO TYK+ - 3107473

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Ausleger
Farbe - Edelstahl
Länge - 115 mm
Breite - 54 mm
Zubehör - ja
Packung
2 ST
EAN
8018367697391
Artikelnummer
PRI3107473
Herstellernummer
3107473
Hersteller
PRI
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Ausleger
Farbe:
Edelstahl
Länge:
115 mm
Breite:
54 mm
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Höhe:
34 mm
Transparent:
nein
Staffa rotazione biassiale per ganascia


