PERFORMANCE IN LIGHT - PRI3107463 KIT SNOOT TYK+10 - 3107463

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Lichtverteilung - symmetrisch
Farbe - schwarz
Werkstoff - Aluminium
Lichtaustritt - direkt
Packung
8 ST
EAN
8018367699685
Artikelnummer
PRI3107463
Herstellernummer
3107463
Hersteller
PRI
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Lichtverteilung:
symmetrisch
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Aluminium
Lichtaustritt:
direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors:
sonstige
Durchmesser:
85 mm
Raster gelocht:
nein
Reflektor gelocht:
nein
Höhe/Tiefe:
35 mm
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:
strukturiert


