PERFORMANCE IN LIGHT - PRI3107443 WALL BRACKET KIT LAMA+ WH87 - 3107443

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Ausleger
Werkstoff - Aluminium
Farbe - weiß
Länge - 262.5 mm
Breite - 300 mm
Packung
8 ST
EAN
8018367697360
Artikelnummer
PRI3107443
Herstellernummer
3107443
Hersteller
PRI
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Ausleger
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
weiß
Länge:
262.5 mm
Breite:
300 mm
Höhe:
45 mm
Kit staffa parete/soffitto LAMA+


