Startseite

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI310741 OTR CABL 6,0M 1,5STEE+SPH S-9000/211-S-6 - 310741

KopierenKopieren
PERFORMANCE IN LIGHT - PRI310741 OTR CABL 6,0M 1,5STEE+SPH S-9000/211-S-6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abhängeseilset

  • Werkstoff - Stahl

  • Länge - 6000 mm

  • Zubehör - ja

  • Ersatzteil - nein

Packung

  • 50 ST

EAN

5414833090360

Artikelnummer

PRI310741

Herstellernummer

310741

Hersteller

PRI

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Abhängeseilset

Werkstoff:

Stahl

Länge:

6000 mm

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

Transparent:

nein

Durchmesser:

1.5 mm

Cavo in acciaio (Ø 1,5 mm - lunghezza 6 m) con terminale a sfera