Startseite

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI310734 OTR CLAMP M6 GRIPPER +COVER S-9000-P2-B - 310734

KopierenKopieren
PERFORMANCE IN LIGHT - PRI310734 OTR CLAMP M6 GRIPPER +COVER S-9000-P2-B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz

  • Zubehör - ja

  • Ersatzteil - nein

  • Transparent - nein

  • Farbe - schwarz

Packung

  • 1 ST

EAN

5414833090292

Artikelnummer

PRI310734

Herstellernummer

310734

Hersteller

PRI

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Befestigungssatz

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

Transparent:

nein

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

sonstige

Staffa con tenditore M6 e copertura in plastica