Startseite

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI310732 OTR ASYM ADAPT 4 POLES 9209-4/B - 310732

KopierenKopieren
PERFORMANCE IN LIGHT - PRI310732 OTR ASYM ADAPT 4 POLES 9209-4/B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Leuchtenanschlussadapter

  • Ader-Zahl - 5

  • Farbe - schwarz

  • Zubehör - ja

  • Ersatzteil - nein

Packung

  • 50 ST

EAN

5414833090278

Artikelnummer

PRI310732

Herstellernummer

310732

Hersteller

PRI

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Leuchtenanschlussadapter

Ader-Zahl:

5

Farbe:

schwarz

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

Adattatore asimmetrico a 4 conduttori (3 fasi) (carico massimo 100 N = 10,2 kg)