Startseite

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI310730 OTR TK BRACK 18CM FOR HOOK S-9000/333-W - 310730

KopierenKopieren
PERFORMANCE IN LIGHT - PRI310730 OTR TK BRACK 18CM FOR HOOK S-9000/333-W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz

  • Werkstoff - sonstige

  • Farbe - weiß

  • Länge - 180 mm

  • Zubehör - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

5414833090254

Artikelnummer

PRI310730

Herstellernummer

310730

Hersteller

PRI

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Befestigungssatz

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

weiß

Länge:

180 mm

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

Transparent:

nein

Staffa lunga per sospensioni (180 mm)