PERFORMANCE IN LIGHT - PRI310728 OTR TK BRACK 10CM HOOK SUSP S-9000/123-W - 310728

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Werkstoff - sonstige
Farbe - weiß
Länge - 25 mm
Transparent - nein
Packung
100 ST
EAN
5414833090230
Artikelnummer
PRI310728
Herstellernummer
310728
Hersteller
PRI
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
weiß
Länge:
25 mm
Transparent:
nein
Staffa lunga per sospensioni da usare con giunto passante (100 mm). Bianco RAL9010


