PERFORMANCE IN LIGHT - PRI310727 OTR TK BRACK 10CM HOOK SUSP S-9000/123-B - 310727

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Werkstoff - sonstige
Farbe - schwarz
Länge - 100 mm
Zubehör - ja
Packung
100 ST
EAN
5414833090223
Artikelnummer
PRI310727
Herstellernummer
310727
Hersteller
PRI
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
schwarz
Länge:
100 mm
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Staffa lunga per sospensioni da usare con giunto passante (100 mm)


