PERFORMANCE IN LIGHT - PRI310726 OTR CABL 5,0M 1,5STEE+SPH S-9000/211-S-5 - 310726

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abhängeseilset
Werkstoff - Stahl
Länge - 5000 mm
Zubehör - ja
Ersatzteil - nein
Packung
50 ST
EAN
5414833090216
Artikelnummer
PRI310726
Herstellernummer
310726
Hersteller
PRI
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abhängeseilset
Werkstoff:
Stahl
Länge:
5000 mm
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Durchmesser:
1.5 mm
Cavo in acciaio (Ø 1,5 mm - lunghezza 5 m) con terminale a sfera


