Startseite

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI310724 OTR LONG DRIVER BOX 9209/BD-L-W - 310724

KopierenKopieren
PERFORMANCE IN LIGHT - PRI310724 OTR LONG DRIVER BOX 9209/BD-L-W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Schutzgehäuse

  • Werkstoff - sonstige

  • Farbe - weiß

  • Zubehör - ja

  • Ersatzteil - nein

Packung

  • 100 ST

EAN

5414833090193

Artikelnummer

PRI310724

Herstellernummer

310724

Hersteller

PRI

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Schutzgehäuse

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

weiß

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

Transparent:

nein

Box driver LED. Da usare con adattatore asimmetrico 9209.... Dimensione max. per alloggiamento driver: 116x52x30 mm