Startseite

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI310718 OTR CABL 5,0M 1,5STEEL S-9000/211-5 - 310718

KopierenKopieren
PERFORMANCE IN LIGHT - PRI310718 OTR CABL 5,0M 1,5STEEL S-9000/211-5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abhängeseilset

  • Werkstoff - Stahl

  • Länge - 5000 mm

  • Zubehör - ja

  • Ersatzteil - nein

Packung

  • 50 ST

EAN

5414833090131

Artikelnummer

PRI310718

Herstellernummer

310718

Hersteller

PRI

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Abhängeseilset

Werkstoff:

Stahl

Länge:

5000 mm

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

Transparent:

nein

Durchmesser:

1.5 mm

Cavo in acciaio (Ø 1,5 mm - lunghezza 5 m)