Startseite

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI310715 OTR TK BRACK 10CM HOOK SUSP S-9000/123-G - 310715

KopierenKopieren
PERFORMANCE IN LIGHT - PRI310715 OTR TK BRACK 10CM HOOK SUSP S-9000/123-G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz

  • Werkstoff - sonstige

  • Farbe - grau

  • Länge - 100 mm

  • Zubehör - ja

Packung

  • 100 ST

EAN

5414833090100

Artikelnummer

PRI310715

Herstellernummer

310715

Hersteller

PRI

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Befestigungssatz

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

grau

Länge:

100 mm

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

Transparent:

nein

Staffa lunga per sospensioni da usare con giunto passante (100 mm)