PERFORMANCE IN LIGHT - PRI3107120 POLE ARM 500MM SPIDER+ 20-30 BK81 - 3107120

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Ausleger
Werkstoff - Aluminium
Farbe - schwarz
Länge - 500 mm
Breite - 136 mm
Packung
6 ST
EAN
8018367695311
Artikelnummer
PRI3107120
Herstellernummer
3107120
Hersteller
PRI
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Ausleger
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
schwarz
Länge:
500 mm
Breite:
136 mm
Zubehör:
ja
Höhe:
160 mm
Transparent:
nein
Accessori e ricambi meccanici per apparecchi di illuminazione Performance in lighting tipo/modello POLE ARM 500MM SPIDER 20-30 BK81


