Startseite

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI310707 OTR KIT NIPP M10 FOR DRV BX KIT-BD/M10-B - 310707

KopierenKopieren
PERFORMANCE IN LIGHT - PRI310707 OTR KIT NIPP M10 FOR DRV BX KIT-BD/M10-B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz

  • Werkstoff - sonstige

  • Farbe - schwarz

  • Zubehör - ja

  • Ersatzteil - nein

Packung

  • 100 ST

EAN

5414833092692

Artikelnummer

PRI310707

Herstellernummer

310707

Hersteller

PRI

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Befestigungssatz

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

schwarz

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

Transparent:

nein

Kit per box driver LED - set completo per fissaggio M10