PERFORMANCE IN LIGHT - PRI3106889 COVER MIMIK 10 FLAT B WH87 - 3106889

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lichtverteilung - symmetrisch/asymmetrisch
Lichtaustritt - direkt/indirekt
Ausführung des Rasters/Reflektors - sonstige
Raster gelocht - nein
Reflektor gelocht - nein
Packung
1 ST
EAN
8018367695304
Artikelnummer
PRI3106889
Herstellernummer
3106889
Hersteller
PRI
Lichtverteilung:
symmetrisch/asymmetrisch
Lichtaustritt:
direkt/indirekt
Ausführung des Rasters/Reflektors:
sonstige
Raster gelocht:
nein
Reflektor gelocht:
nein
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
weiß
Länge:
132 mm
Breite:
133 mm
Höhe/Tiefe:
53.5 mm


