PERFORMANCE IN LIGHT - PRI3106886 COVER MIMIK 10 FLAT B GR94 - 3106886

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Dekorelement
Lichtverteilung - symmetrisch/asymmetrisch
Farbe - grau
Werkstoff - Aluminium
Lichtaustritt - direkt/indirekt
Packung
1 ST
EAN
8018367695243
Artikelnummer
PRI3106886
Herstellernummer
3106886
Hersteller
PRI
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Dekorelement
Lichtverteilung:
symmetrisch/asymmetrisch
Farbe:
grau
Werkstoff:
Aluminium
Lichtaustritt:
direkt/indirekt
Ausführung des Rasters/Reflektors:
sonstige
Länge:
132 mm
Breite:
133 mm
Raster gelocht:
nein
Reflektor gelocht:
nein
Höhe/Tiefe:
53.5 mm
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:
strukturiert


