Startseite

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI3106883 COVER MIMIK 10 FLAT B AN96 - 3106883

KopierenKopieren
PERFORMANCE IN LIGHT - PRI3106883 COVER MIMIK 10 FLAT B AN96

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Dekorelement

  • Zubehör - ja

  • Ersatzteil - nein

  • Lichtverteilung - symmetrisch/asymmetrisch

  • Lichtaustritt - direkt/indirekt

Packung

  • 1 ST

EAN

8018367695267

Artikelnummer

PRI3106883

Herstellernummer

3106883

Hersteller

PRI

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Dekorelement

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch/asymmetrisch

Lichtaustritt:

direkt/indirekt

Ausführung des Rasters/Reflektors:

sonstige

Raster gelocht:

nein

Reflektor gelocht:

nein

Werkstoff:

Aluminium

Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:

strukturiert

Farbe:

anthrazit

Länge:

132 mm

Breite:

133 mm

Höhe/Tiefe:

53.5 mm

Anello per personalizzazione