Startseite

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI310688 OTR TK BRACKET T-PROFILE S-9000/119-TB-B - 310688

KopierenKopieren
PERFORMANCE IN LIGHT - PRI310688 OTR TK BRACKET T-PROFILE S-9000/119-TB-B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz

  • Werkstoff - sonstige

  • Farbe - schwarz

  • Zubehör - ja

  • Ersatzteil - nein

Packung

  • 100 ST

EAN

5414833092500

Artikelnummer

PRI310688

Herstellernummer

310688

Hersteller

PRI

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Befestigungssatz

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

schwarz

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

Transparent:

nein

Clip per fissaggio rapido del binario alla T-bar