Startseite

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI310683 OTR RECESS COVER L-FEED S-9011-R/6-G - 310683

KopierenKopieren
PERFORMANCE IN LIGHT - PRI310683 OTR RECESS COVER L-FEED S-9011-R/6-G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung

  • Werkstoff - sonstige

  • Farbe - grau

  • Zubehör - ja

  • Ersatzteil - nein

Packung

  • 50 ST

EAN

5414833092456

Artikelnummer

PRI310683

Herstellernummer

310683

Hersteller

PRI

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Abdeckung

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

grau

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

Transparent:

nein

Copertura da controsoffitto per giunto a L