Startseite

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI310675 OTR RECESS COVER MID FEED S-9010-R/6-B - 310675

KopierenKopieren
PERFORMANCE IN LIGHT - PRI310675 OTR RECESS COVER MID FEED S-9010-R/6-B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung

  • Werkstoff - sonstige

  • Farbe - schwarz

  • Zubehör - ja

  • Ersatzteil - nein

Packung

  • 25 ST

EAN

5414833092371

Artikelnummer

PRI310675

Herstellernummer

310675

Hersteller

PRI

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Abdeckung

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

schwarz

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

Transparent:

nein

Copertura da controsoffitto per giunto diretto