Startseite

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI310670 OTR ALU NIPP DRIV BOX M13 S-9209-BD/M13 - 310670

KopierenKopieren
PERFORMANCE IN LIGHT - PRI310670 OTR ALU NIPP DRIV BOX M13 S-9209-BD/M13

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Schraubring

  • Werkstoff - Aluminium

  • Farbe - Aluminium

  • Zubehör - ja

  • Ersatzteil - nein

Packung

  • 50 ST

EAN

5414833092326

Artikelnummer

PRI310670

Herstellernummer

310670

Hersteller

PRI

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Schraubring

Werkstoff:

Aluminium

Farbe:

Aluminium

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

Transparent:

nein

Raccordo M13 in alluminio per il box driver LED