PERFORMANCE IN LIGHT - PRI310668 OTR CABL 3,0M 1,5STEE+SPH S-9000/211-S-3 - 310668

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abhängeseilset
Werkstoff - Stahl
Länge - 3000 mm
Zubehör - ja
Ersatzteil - nein
Packung
100 ST
EAN
5414833092302
Artikelnummer
PRI310668
Herstellernummer
310668
Hersteller
PRI
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abhängeseilset
Werkstoff:
Stahl
Länge:
3000 mm
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Durchmesser:
1.5 mm
Cavo in acciaio (Ø 1,5 mm - lunghezza 3 m) con terminale a sfera


