Startseite

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI3106660 KIT CONTROLLER 48V DALI - 3106660

KopierenKopieren
PERFORMANCE IN LIGHT - PRI3106660 KIT CONTROLLER 48V DALI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - dynamisch

  • Geeignet für Außengebrauch - nein

  • Dimmung 0-10 V - nein

  • Dimmung 1-10 V - nein

  • Dimmung DALI - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8018367700039

Artikelnummer

PRI3106660

Herstellernummer

3106660

Hersteller

PRI

Ausführung:

dynamisch

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Dimmung 0-10 V:

nein

Dimmung 1-10 V:

nein

Dimmung DALI:

ja

Dimmung DMX:

nein

Dimmung DSI:

nein

Dimmung LineSwitch:

nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Gehäuse:

Kunststoffgehäuse

Geeignet für Konstantstrom:

nein

Geeignet für Konstantspannung:

ja

Ausgangsspannung:

48...48 V

Ausgangsleistung:

60...60 W

Leistungsaufnahme:

60 W

Schutzart (IP):

IP20

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Länge:

75 mm

Breite:

30 mm

Höhe:

18 mm

Bedienung über Bluetooth:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Kompatibel mit Casambi:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

KIT CONTROLLER 48 V - DALI