PERFORMANCE IN LIGHT - PRI3106659 CONTROCASSA GROOVE 21 500 T-X - 3106659

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anwendung - für Ortbeton
Einbaulänge - 500 mm
Einbaubreite - 49 mm
Einbauhöhe/-tiefe - 126 mm
Werkstoff - rostfreier Stahl
Packung
1 ST
EAN
8018367700022
Artikelnummer
PRI3106659
Herstellernummer
3106659
Hersteller
PRI
Anwendung:
für Ortbeton
Einbaulänge:
500 mm
Einbaubreite:
49 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
126 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Controcassa GROOVE 21 500 T-X


