PERFORMANCE IN LIGHT - PRI3106656 CONTROCASSA GROOVE 21 R500 - 3106656

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anwendung - für Ortbeton
Einbaulänge - 524 mm
Einbaubreite - 49 mm
Einbauhöhe/-tiefe - 126 mm
Werkstoff - rostfreier Stahl
Packung
1 ST
EAN
8018367699814
Artikelnummer
PRI3106656
Herstellernummer
3106656
Hersteller
PRI
Anwendung:
für Ortbeton
Einbaulänge:
524 mm
Einbaubreite:
49 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
126 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Controcassa GROOVE 21 500


