PERFORMANCE IN LIGHT - PRI3106654 CONTROCASSA GROOVE 21 1500 - 3106654

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anwendung - für Ortbeton
Werkstoff - rostfreier Stahl
Einbaubreite - 49 mm
Einbaulänge - 1488 mm
Einbauhöhe/-tiefe - 126 mm
Packung
1 ST
EAN
8018367697346
Artikelnummer
PRI3106654
Herstellernummer
3106654
Hersteller
PRI
Anwendung:
für Ortbeton
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Einbaubreite:
49 mm
Einbaulänge:
1488 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
126 mm
Controcassa GROOVE 21 1500


