Startseite

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI3106652 CONTROCASSA GROOVE 21 500 - 3106652

KopierenKopieren
PERFORMANCE IN LIGHT - PRI3106652 CONTROCASSA GROOVE 21 500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anwendung - für Ortbeton

  • Einbaulänge - 500 mm

  • Einbaubreite - 49 mm

  • Einbauhöhe/-tiefe - 126 mm

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8018367697322

Artikelnummer

PRI3106652

Herstellernummer

3106652

Hersteller

PRI

Anwendung:

für Ortbeton

Einbaulänge:

500 mm

Einbaubreite:

49 mm

Einbauhöhe/-tiefe:

126 mm

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Controcassa GROOVE 21 500