Startseite

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI3106625 GROOVE 21 1500 15 940 S/EW GR11 - 3106625

KopierenKopieren
PERFORMANCE IN LIGHT - PRI3106625 GROOVE 21 1500 15 940 S/EW GR11

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Max. Systemleistung - 15 W

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Gehäusefarbe - Aluminium

Packung

  • 1 ST

EAN

8018367695397

Artikelnummer

PRI3106625

Herstellernummer

3106625

Hersteller

PRI

Schutzart (IP):

IP67

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Max. Systemleistung:

15 W

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

Aluminium

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Schlagfestigkeit:

IK10

Mit Leuchtmittel:

ja

Nennspannung:

48...48 V

Fassung:

ohne

Justierbar:

nein

Dimmung DALI:

nein

Spannungsart:

DC

Lichtverteilung:

symmetrisch

Dimmung 1-10 V:

nein

Ausstrahlungswinkel:

> 80° - extrem breitstrahlend

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Geeignet für Lampenleistung:

15...15 W

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Dimmung DMX:

nein

Lichtfarbe:

weiß

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert

Überrollbar:

ja

Breite:

30 mm

Austauschbares Betriebsgerät:

nein

Dimmung 0-10 V:

nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Dimmung DSI:

nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Dimmung LineSwitch:

nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Lichtverteiler:

Diffusorlinse/-optik/-panel

Höhe/Tiefe:

39 mm

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Dimmung programmierbar:

nein

Max. Belastung:

3000 kg

Dimmung RF:

nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

nein

Dimmung Touch and Dim:

nein

Dimmung Zigbee:

nein

Dimmung mit Push-button:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

505...505 lm

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

nein

Länge:

1488 mm

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Max. Oberflächentemperatur:

35 °C

Leuchtenlichtausbeute:

34 lm/W

Art der Verdrahtung:

mit Durchgangsverdrahtung

Polzahl:

2

Leiterquerschnitt:

0.75 mm²

Anschlussart:

Schraubklemme

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Bedienung über Bluetooth:

nein

Kompatibel mit Casambi:

nein

Serie di apparecchi da incasso a terra, in classe III, costituita da: Corpo in alluminio estruso anodizzato. Scheda LED, incapsulata all'interno di una guaina in tecnopolimero ad altissime prestazioni, con grado IP67. Inserita all'interno del profilo estruso, con resinatura a doppio strato, conferisce al prodotto due livelli di IP67. Resinatura trasparente nella parte inferiore, per garantire la massima efficienza luminosa, satinata nella parte a vista, per garantire illuminazione omogenea senza punti. Box esterno per la connessione elettrica in tecnopolimero adatto per cavi Ø 6 - 9 mm in gomma. Esso è collegato all'apparecchio con 25 centimetri di cavo. Esso consente di installare e collegare alla rete l'apparecchio senza la necessità di aprirlo. Driver48V da ordinarsi separatamente. Apparecchio predisposto per il collegamento in cascata. Controcassa da ordinarsi separatamente. Altre versioni di montaggio e configurazioni di linee continue disponibili su www.light-performer.com.