Startseite

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI310658 OTR CABL 2,0M 1,5STEE+SPH S-9000/211-S-2 - 310658

KopierenKopieren
PERFORMANCE IN LIGHT - PRI310658 OTR CABL 2,0M 1,5STEE+SPH S-9000/211-S-2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abhängeseilset

  • Werkstoff - Stahl

  • Länge - 2000 mm

  • Zubehör - ja

  • Ersatzteil - nein

Packung

  • 100 ST

EAN

5414833092203

Artikelnummer

PRI310658

Herstellernummer

310658

Hersteller

PRI

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Abhängeseilset

Werkstoff:

Stahl

Länge:

2000 mm

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

Transparent:

nein

Durchmesser:

1.5 mm

Cavo in acciaio (Ø 1,5 mm - lunghezza 2 m) con terminale a sfera