Startseite

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI310656 OTR ANTI-ROT ALU RING FOR NIPP S-9009/51 - 310656

KopierenKopieren
PERFORMANCE IN LIGHT - PRI310656 OTR ANTI-ROT ALU RING FOR NIPP S-9009/51

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Schraubring

  • Werkstoff - Aluminium

  • Farbe - Aluminium

  • Zubehör - ja

  • Ersatzteil - nein

Packung

  • 100 ST

EAN

5414833092180

Artikelnummer

PRI310656

Herstellernummer

310656

Hersteller

PRI

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Schraubring

Werkstoff:

Aluminium

Farbe:

Aluminium

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

Transparent:

nein

Anello in alluminio con grano di blocco per evitare la rotazione dei raccordi degli adattatori