PERFORMANCE IN LIGHT - PRI310654 OTR TK BRACK 25MM FOR HOOK S-9000/313-B - 310654

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Werkstoff - sonstige
Farbe - schwarz
Länge - 25 mm
Zubehör - ja
Packung
100 ST
EAN
5414833092166
Artikelnummer
PRI310654
Herstellernummer
310654
Hersteller
PRI
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
schwarz
Länge:
25 mm
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Staffa corta per sospensioni (25 mm)


