Startseite

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI310648 OTR ALU NIPP M10 INTERN S-9009/M10-FI - 310648

KopierenKopieren
PERFORMANCE IN LIGHT - PRI310648 OTR ALU NIPP M10 INTERN S-9009/M10-FI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Schraubring

  • Werkstoff - Aluminium

  • Farbe - Aluminium

  • Zubehör - ja

  • Ersatzteil - nein

Packung

  • 100 ST

EAN

5414833092104

Artikelnummer

PRI310648

Herstellernummer

310648

Hersteller

PRI

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Schraubring

Werkstoff:

Aluminium

Farbe:

Aluminium

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

Transparent:

nein

Raccordo M10 in alluminio con filetto interno per adattatore