PERFORMANCE IN LIGHT - PRI310643 OTR CABL 2,0M 1,5STEEL S-9000/211-2 - 310643

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abhängeseilset
Werkstoff - Stahl
Länge - 2000 mm
Zubehör - ja
Ersatzteil - nein
Packung
100 ST
EAN
5414833092050
Artikelnummer
PRI310643
Herstellernummer
310643
Hersteller
PRI
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abhängeseilset
Werkstoff:
Stahl
Länge:
2000 mm
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Durchmesser:
1.5 mm
Cavo in acciaio (Ø 1,5 mm - lunghezza 2 m)


