PERFORMANCE IN LIGHT - PRI3106386 RIDUTT. KREOS PALO 42 46 AN-96 ACCESS. - 3106386

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Werkstoff - Aluminium
Farbe - anthrazit
Zubehör - ja
Ersatzteil - nein
Packung
4 ST
EAN
8021944141293
Artikelnummer
PRI3106386
Herstellernummer
3106386
Hersteller
PRI
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
anthrazit
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Riduttore per pali Ø 42÷46 mm


