PERFORMANCE IN LIGHT - PRI3106376 STILO+ BASIC PALO H500 BK81 - 3106376

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - zylindrisch
Konisch zulaufend - nein
Abgesetzte Form - nein
Mastzopfdurchmesser - 95 mm
Durchmesser Fußende - 101 mm
Packung
1 ST
EAN
8018367693553
Artikelnummer
PRI3106376
Herstellernummer
3106376
Hersteller
PRI
Ausführung:
zylindrisch
Konisch zulaufend:
nein
Abgesetzte Form:
nein
Mastzopfdurchmesser:
95 mm
Durchmesser Fußende:
101 mm
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
schwarz
Auslegerlänge:
0 mm
Mit Grundplatte:
ja
Ausleger:
ohne


