PERFORMANCE IN LIGHT - PRI310635 OTR COVER STRIP 1,0M FOR TK S-9000/GP-B - 310635

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Schutzgehäuse
Werkstoff - sonstige
Farbe - schwarz
Länge - 1000 mm
Zubehör - ja
Packung
10 ST
EAN
5414833091978
Artikelnummer
PRI310635
Herstellernummer
310635
Hersteller
PRI
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Schutzgehäuse
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
schwarz
Länge:
1000 mm
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Guaina di protezione supplementare (1 m)


