PERFORMANCE IN LIGHT - PRI310634 OTR CABL 1,5M 1,5STEEL S-9000/211-1,5 - 310634

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abhängeseilset
Werkstoff - Stahl
Länge - 1500 mm
Zubehör - ja
Ersatzteil - nein
Packung
100 ST
EAN
5414833091961
Artikelnummer
PRI310634
Herstellernummer
310634
Hersteller
PRI
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abhängeseilset
Werkstoff:
Stahl
Länge:
1500 mm
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Durchmesser:
1.5 mm
Cavo in acciaio (Ø 1,5 mm - lunghezza 1,5 m)


