Startseite

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI310630 OTR HOOK FOR LUMINAIRE SUSP S-9000/H-W - 310630

KopierenKopieren
PERFORMANCE IN LIGHT - PRI310630 OTR HOOK FOR LUMINAIRE SUSP S-9000/H-W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - weiß

  • Zubehör - ja

  • Ersatzteil - nein

Packung

  • 250 ST

EAN

5414833091923

Artikelnummer

PRI310630

Herstellernummer

310630

Hersteller

PRI

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Befestigungssatz

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

weiß

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

Transparent:

nein

Gancio di sospensione