PERFORMANCE IN LIGHT - PRI3106288 COVER ORION V RB10 - 3106288

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lichtverteilung - symmetrisch
Farbe - sonstige
Werkstoff - Aluminium
Ausführung des Rasters/Reflektors - sonstige
Länge - 200 mm
Packung
1 ST
EAN
8018367693386
Artikelnummer
PRI3106288
Herstellernummer
3106288
Hersteller
PRI
Lichtverteilung:
symmetrisch
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
Aluminium
Ausführung des Rasters/Reflektors:
sonstige
Länge:
200 mm
Breite:
60 mm
Raster gelocht:
nein
Reflektor gelocht:
nein
Höhe/Tiefe:
95 mm


