Startseite

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI310624 OTR EXT CABLE LOCK+PLAST SCR S-9009/BC-W - 310624

KopierenKopieren
PERFORMANCE IN LIGHT - PRI310624 OTR EXT CABLE LOCK+PLAST SCR S-9009/BC-W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Werkstoff - sonstige

  • Farbe - weiß

  • Zubehör - ja

  • Ersatzteil - nein

Packung

  • 100 ST

EAN

5414833091862

Artikelnummer

PRI310624

Herstellernummer

310624

Hersteller

PRI

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

weiß

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

Transparent:

nein

Bloccacavo esterno con grano in plastica