Startseite

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI310622 OTR EXT CABLE LOCK+PLAST SCR S-9009/BC-B - 310622

KopierenKopieren
PERFORMANCE IN LIGHT - PRI310622 OTR EXT CABLE LOCK+PLAST SCR S-9009/BC-B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Werkstoff - sonstige

  • Farbe - schwarz

  • Zubehör - ja

  • Ersatzteil - nein

Packung

  • 100 ST

EAN

5414833091848

Artikelnummer

PRI310622

Herstellernummer

310622

Hersteller

PRI

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

schwarz

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

Transparent:

nein

Bloccacavo esterno con grano in plastica