Startseite

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI310610 OTR NUT FOR NIPP M13 S-9009/D-M13 - 310610

KopierenKopieren
PERFORMANCE IN LIGHT - PRI310610 OTR NUT FOR NIPP M13 S-9009/D-M13

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Schraubring

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - Silber

  • Zubehör - ja

  • Ersatzteil - nein

Packung

  • 100 ST

EAN

5414833091725

Artikelnummer

PRI310610

Herstellernummer

310610

Hersteller

PRI

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Schraubring

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

Silber

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

Transparent:

nein

Dado per raccordo M13