PERFORMANCE IN LIGHT - PRI3106088 COVER MIMIK 10 FLAT M WH87 - 3106088

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Dekorelement
Lichtverteilung - symmetrisch
Farbe - weiß
Werkstoff - Aluminium
Lichtaustritt - direkt
Packung
1 ST
EAN
8018367693102
Artikelnummer
PRI3106088
Herstellernummer
3106088
Hersteller
PRI
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Dekorelement
Lichtverteilung:
symmetrisch
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Aluminium
Lichtaustritt:
direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors:
sonstige
Länge:
132 mm
Breite:
133 mm
Raster gelocht:
nein
Reflektor gelocht:
nein
Höhe/Tiefe:
53.5 mm
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:
strukturiert


