Startseite

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI310607 OTR PLAST COVER+SCREW NIPP S-9209-BD/3-B - 310607

KopierenKopieren
PERFORMANCE IN LIGHT - PRI310607 OTR PLAST COVER+SCREW NIPP S-9209-BD/3-B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - schwarz

  • Zubehör - ja

  • Ersatzteil - nein

Packung

  • 50 ST

EAN

5414833091695

Artikelnummer

PRI310607

Herstellernummer

310607

Hersteller

PRI

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Abdeckung

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

schwarz

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

Transparent:

nein

Cover in plastica e viti per i raccordi del box driver LED