Startseite

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI310605 OTR PLAST CUP FOR M6 BAR S-9000/4-G - 310605

KopierenKopieren
PERFORMANCE IN LIGHT - PRI310605 OTR PLAST CUP FOR M6 BAR S-9000/4-G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - grau

  • Zubehör - ja

  • Ersatzteil - nein

Packung

  • 100 ST

EAN

5414833091671

Artikelnummer

PRI310605

Herstellernummer

310605

Hersteller

PRI

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Abdeckung

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

grau

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

Transparent:

nein

Rosone in plastica per barra filettata in acciaio M6