PERFORMANCE IN LIGHT - PRI310598 OTR FRIC RING CONC ADAPT S-9909-DRI/11-B - 310598

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Schraubring
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - schwarz
Zubehör - ja
Ersatzteil - nein
Packung
50 ST
EAN
5414833091602
Artikelnummer
PRI310598
Herstellernummer
310598
Hersteller
PRI
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Schraubring
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Anello di frizione in plastica per adattatore a scomparsa


