Startseite

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI310595 OTR SPACER NIPPLE M10 S-9209-BD-10/4-W - 310595

KopierenKopieren
PERFORMANCE IN LIGHT - PRI310595 OTR SPACER NIPPLE M10 S-9209-BD-10/4-W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abstandhalter

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - weiß

  • Zubehör - ja

  • Ersatzteil - nein

Packung

  • 50 ST

EAN

5414833091572

Artikelnummer

PRI310595

Herstellernummer

310595

Hersteller

PRI

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Abstandhalter

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

Transparent:

nein

Riduttore per raccordo M10 per il box driver LED