Startseite

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI310594 OTR SPACER NIPPLE M10 S-9209-BD-10/4-B - 310594

KopierenKopieren
PERFORMANCE IN LIGHT - PRI310594 OTR SPACER NIPPLE M10 S-9209-BD-10/4-B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abstandhalter

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - schwarz

  • Zubehör - ja

  • Ersatzteil - nein

Packung

  • 50 ST

EAN

5414833091565

Artikelnummer

PRI310594

Herstellernummer

310594

Hersteller

PRI

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Abstandhalter

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

schwarz

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

Transparent:

nein

Riduttore per raccordo M10 per il box driver LED